Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Apple IPAD 5 IPAD Air A1474 iPad 5 A1474 A1475 Air MD785LL/A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Apple IPAD 5 IPAD Air A1474 iPad 5 A1474 A1475 Air MD785LL/A
Artikel-Nr.:
     296-3171DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3171
EAN/GTIN:
     4055655176323
Suchbegriffe:
Notebookakku für Apple
notebookakku für apple

PATONA Akku f. Apple IPAD 5 IPAD Air A1474 iPad 5 A1474 A1475 Air MD785LL/A

 

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Apple Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 3,7Volt
Kapazität:8800mAh
Typ: Polymer


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Apple
iPad
5, A1474, A1475, Air, MD785LL/A, MD786LL/A, MD787LL/A, MD788LL/A, MD789LL/A, MD790LL/A, ME898LL/A, ME906LL/A, ME991LL/A, ME993LL/A, ME997LL/A, MF003LL/A, MF004LL/A, MF009LL/A, MF010LL/A, MF012LL/A, MF013LL/A, MF015LL/A, MF016LL/A, MF018LL/A, MF019LL/A, MF020LL/A, MF024LL/A, MF026LL/A, MF529LL/A, MF532LL/A, Mini Air

Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

Apple 6712-670, A1484

Wissenswertes:
Mit diesem Polymer-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Weitere Suchbegriffe: SMARTPHONE, Akkus, Apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,13*
€ 84,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,45*
€ 81,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,63*
€ 54,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,98*
€ 53,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,86*
€ 51,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,21*
€ 49,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3120
ab € 24,05*
Ähnlich
PATONA
3121
ab € 29,62*
Ähnlich
PATONA
3125
ab € 37,99*
Ähnlich
PATONA
3160
ab € 17,78*
Ähnlich
PATONA
3203
ab € 17,37*
Ähnlich
PATONA
3202
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.