Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Apple Ipad 3, Ipad 4 mit Markenzellen einzeln geprüft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Apple Ipad 3, Ipad 4 mit Markenzellen einzeln geprüft
Artikel-Nr.:
     296-3121DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3121
EAN/GTIN:
     4055655155977
Suchbegriffe:
Notebookakku für Apple
notebookakku für apple

PATONA Akku f. Apple Ipad 3, Ipad 4 mit Markenzellen einzeln geprüft


Hochleistungs Tablet Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Apple Ipad 3, Ipad 4. Der Tablet Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3,8 Volt
Kapazität: 11500mAh / 43,7Wh
Typ: Li-Ion echte Samsung Zellen

Dieser Akku ersetzt folgende Tablets:
Apple Ipad 3, Ipad 4

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:

616-0586, 616-0593, 616-0604, 969TA103H, 969TA110H, A1389
Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Apple Ipad 3, Ipad 4. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Tablet Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Tabletakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Weitere Suchbegriffe: SMARTPHONE, Akkus, Apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,03*
€ 71,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,77*
€ 68,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,80*
€ 44,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3120
ab € 23,95*
Ähnlich
PATONA
3171
ab € 35,78*
Ähnlich
PATONA
3125
ab € 37,85*
Ähnlich
PATONA
3160
ab € 17,69*
Ähnlich
PATONA
3203
ab € 17,39*
Ähnlich
PATONA
3202
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.