Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia Lumia 630 Lumia 635 Lumia 636 Lumia 638 BL-5H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia Lumia 630 Lumia 635 Lumia 636 Lumia 638 BL-5H
Artikel-Nr.:
     296-3084DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3084
EAN/GTIN:
     4055655155601
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia Lumia 630 Lumia 635 Lumia 636 Lumia 638 BL-5H


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Nokia Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1850mAh / 6.85 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Handys:
Nokia Lumia 630, Lumia 630 Dual Sim, Lumia 635, Lumia 636, Lumia 638


Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Nokia BL-5H

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Nokia BL-5H. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,76*
€ 29,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3042
ab € 7,85*
Ähnlich
PATONA
3078
ab € 8,53*
Ähnlich
PATONA
3038
ab € 7,64*
Ähnlich
PATONA
3036
ab € 7,47*
Ähnlich
PATONA
3041
ab € 7,85*
Ähnlich
PATONA
3044
ab € 8,07*
Ähnlich
PATONA
3043
ab € 8,37*
Ähnlich
PATONA
3047
ab € 8,84*
Ähnlich
PATONA
3037
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.