Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f Nokia BL6F Nokia BL-6F Nokia N78 Nokia N79 Nokia N95-8GB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f Nokia BL6F Nokia BL-6F Nokia N78 Nokia N79 Nokia N95-8GB
Artikel-Nr.:
     296-3042DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3042
EAN/GTIN:
     4055655155274
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f Nokia BL6F Nokia BL-6F Nokia N78 Nokia N79 Nokia N95-8GB


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1400mAh / 5.2 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Smartphones:
Nokia N78, N79, N95-8GB


Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Nokia BL6F, BL-6F

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku
Nokia BL6F. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3078
ab € 8,48*
Ähnlich
PATONA
3038
ab € 7,63*
Ähnlich
PATONA
3036
ab € 7,44*
Ähnlich
PATONA
3041
ab € 7,82*
Ähnlich
PATONA
3044
ab € 8,05*
Ähnlich
PATONA
3043
ab € 8,41*
Ähnlich
PATONA
3047
ab € 8,82*
Ähnlich
PATONA
3037
ab € 7,44*
Ähnlich
PATONA
3084
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.