Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia BL5K 701 C7 C7-00 N85 N86-8MP N86-8MP Oro X7-00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia BL5K 701 C7 C7-00 N85 N86-8MP N86-8MP Oro X7-00
Artikel-Nr.:
     296-3041DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3041
EAN/GTIN:
     4055655155267
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia BL5K 701 C7 C7-00 N85 N86-8MP N86-8MP Oro X7-00


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1300mAh / 4.8 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Smartphones:
Nokia 701, C7, C7-00,
Nokia N85, N86-8MP, N86-8MP,
Nokia Oro,
Nokia X7, X7-00


Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Nokia BL5K

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku
Nokia BL5K. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3042
ab € 7,85*
Ähnlich
PATONA
3078
ab € 8,53*
Ähnlich
PATONA
3038
ab € 7,64*
Ähnlich
PATONA
3036
ab € 7,47*
Ähnlich
PATONA
3044
ab € 8,07*
Ähnlich
PATONA
3043
ab € 8,37*
Ähnlich
PATONA
3047
ab € 8,84*
Ähnlich
PATONA
3037
ab € 7,47*
Ähnlich
PATONA
3084
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.