Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia BP-4L BP-4C 6650 E6-00 E52 E61i E63 E71 E72 E90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia BP-4L BP-4C 6650 E6-00 E52 E61i E63 E71 E72 E90
Artikel-Nr.:
     296-3047DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3047
EAN/GTIN:
     4055655155311
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia BP-4L BP-4C 6650 E6-00 E52 E61i E63 E71 E72 E90


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Samsung Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1600mAh / 5.9 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Smartphones:
Nokia 6650,
Nokia E6-00, E52, E61i, E63, E71, E72, E90,
Nokia N97, N810
Nokia 6760 slide


Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
Nokia BP-4L, Nokia BP-4C

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku
Nokia BP-4L. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3042
ab € 7,85*
Ähnlich
PATONA
3078
ab € 8,53*
Ähnlich
PATONA
3038
ab € 7,64*
Ähnlich
PATONA
3036
ab € 7,47*
Ähnlich
PATONA
3041
ab € 7,85*
Ähnlich
PATONA
3044
ab € 8,07*
Ähnlich
PATONA
3043
ab € 8,37*
Ähnlich
PATONA
3037
ab € 7,47*
Ähnlich
PATONA
3084
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.