Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku f Canon Ixus 85 IS 85IS NB-6L NB6L PowerShot SD770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1006 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
PATONA 1006 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
Artikel-Nr.:
     296-1006DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1006
EAN/GTIN:
     4260155913051
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

AKKU für  Canon Ixus 85 IS, IXY DIGITAL 25 IS, PowerShot SD770 IS NB-6L NB6l

kompatibler Li-Ionen Akku für Canon NB-6L NB6l

hochwertiger Li-Ionen Akku Canon NB6L

High capacity - 800mAh / 3.7V / 3Wh

Der Akku ist passend für folgende Modelle:
Canon Ixus 85 IS, IXY DIGITAL 25 IS, PowerShot SD770 IS

Das passende Ladegerät zu diesem Akku finden sie in unserem Shop.


Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
1008
ab € 9,06*
Sonstiges
PATONA
1001
ab € 5,40*
Sonstiges
PATONA
1002
ab € 7,94*
Sonstiges
PATONA
1004
ab € 5,97*
Sonstiges
PATONA
1010
ab € 22,93*
Sonstiges
PATONA
1011
ab € 30,71*
Sonstiges
PATONA
1005
ab € 6,18*
Sonstiges
PATONA
1003
ab € 6,18*
Sonstiges
PATONA
1182
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.