AKKU CANON S30 S40 S45 S50 S60 S70 NB2LH NB-2LH
kompatibler Akku für Canon NB-2L, NB-2LH
hochwertiger Li-Ionen Akku NB2LH
High capacity - 600mAh / 7.4V / 4.4Wh
Der Akku ist passend für folgende Modelle von Canon:
PowerShot S30 / S40 / S45 / S50 / S60/ S70 / S80 / G7
Camcorder MVX20i / MVX25i / MVX30i / MVX35i / MVX40 / MVX45i
Camcorder MV5 / MV5i / MV5iMC / MV6iMC
Camcorder MV790 / MV800 / MV830 / MV830i / MV850i / MV880X / MV900 / MV901 / MV930 / MV950 / MV960
Camcorder MVX200 / MVX200i / MVX250 / MVX250i / MVX300 / MVX330i / MVX350i
EOS 350D / EOS 400D / EOS Digital N / EOS Kiss Digital N / EOS Digital Rebel XT
Elura 40MC / 50 / 60 / 65 / 70 / 80 / 85 / 90
IXY DV3 / DV5
Optura 30 / Optura 40 / Optura 50 / Optura 60 / Optura 400 / Optura 500
FV 500 / FV M200 / FV M30
FVM1 / FVM10 / FVM20 / FVM100 / FVM100KIT
PC1018
ZR100 / ZR200 / ZR300 / ZR400
Original-Bezeichnung der Canon Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
Canon NB-2L / NB-2LH / NB-2L18
Canon BP-2L5
Canon BP-2L12 / BP-2L14
Sowie überall dort, wo der NB-2L noch paßt
Das passende Ladegerät zu diesem Akku finden sie in unserem Shop.
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.