AKKU für CANON CANON EOS 5D 10D 20D 40D 300D D30 D60 BP-511 BP511
kompatibler Akku für Canon BP-511 / BP-512 / BP-508
hochwertiger Li-Ionen Akku Canon BP-511
High capacity - 1300mAh / 7.4V / 9.6Wh
Der Akku ist passend für folgende Modelle:
Canon PowerShot G1, G2, G3, G5
Canon PowerShot Pro1, Pro 90 IS, EOS 10D, EOS 300D, MV-30, MV-30i, MV-300, MV-300i, MV-400, MV-400i, MV-430i, MV-450, MV-450i, CMV500, MV500i, MV530i, MV550i, MV600, MV600i, MV630i, MV650i, MV700, MV700i, MV 730i/ MV750i, , MVX100i, MVX150i, MVX1, MVX1i, MVX2i, MVX3i, MVXli
Canon Optura 10, Optura 100 MC, Canon Optura 20, Optura 200 MC, Canon Optura Pi
Canon FV300 KIT, FV40 KIT
Canon ZR10, ZR20, ZR25MC, ZR30MC, ZR50MC, ZR60, ZR65MC, ZR70MC
Canon EOS 10D, 20D, 20Da, 300 D, EOS 650, D30, EOS 40D
sowie für alle baugleichen Kameramodelle
Original-Bezeichnung der Canon Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
Canon BP-508, BP-512, BP-522, BP-535
Hi-Capacity B-9552, B-9553
Polaroid PR-511L, PR-522L
Lenmar DLC511, LIC511
Energizer ER-C590
Maxell M7222
Das passende Ladegerät zu diesem Akku finden sie in unserem Shop.
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.