Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Plotterpapier Q1398A 1.067mmx45m 80g matt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-241062100
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1398A
EAN/GTIN:
     848412013672
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Druckerfolie
Printerfolie
Ideal für hochwertige Strichzeichnungen und technische Illustrationen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier Universal
Maße:
1.067 mm x 45 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Breite in Zoll:
(42")
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, LFP-Folie, Plotter-Folie, Plotterfolie, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,13*
€ 22,93*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,81*
€ 25,96*
Lager 1682
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,61*
€ 26,03*
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 19,85*
€ 27,46*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,76*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,40723* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.