Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Plotterpapier Q1398A 1.067mmx45m 80g matt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h009/464/h009464f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h009/464/h009464f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-241062100
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1398A
EAN/GTIN:
     848412013672
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Druckerfolie
Printerfolie
Ideal für hochwertige Strichzeichnungen und technische Illustrationen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Maße:
1.067 mm x 45 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier Universal
Breite in Zoll:
(42")
Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, LFP-Folie, Plotter-Folie, Plotterfolie, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,13*
€ 22,93*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,81*
€ 25,96*
2 Tage
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,61*
€ 26,03*
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 19,85*
€ 27,46*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,76*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 42 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,38972* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.