Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN243C cyan cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102720750
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN243C
EAN/GTIN:
     4977766787512
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-243C ca. 1.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-L3510, -3550, HL-L3210, -3230, -3270, MFC-L3730, -3750, -3770
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-243C
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -L 3510 CDW; DCP -L 3517 CDW; DCP -L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
152
€ 4,15*
ab € 40,30*
€ 51,07*
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 40,76*
€ 51,16*
Lager 1682
27
€ 5,95*
ab € 40,68*
€ 51,25*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 41,03*
€ 51,86*
2 Tage
68
€ 4,79*
ab € 41,43*
€ 52,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN243BK
ab € 36,75*
Ähnlich
Brother
TN243M
ab € 39,97*
Ähnlich
Brother
TN243Y
ab € 40,53*
Ähnlich
Brother
TN3280TWIN
ab € 198,71*
Ähnlich
Brother
TN3380TWIN
ab € 179,76*
Ähnlich
Brother
TN3390TWIN
ab € 210,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.