| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-TN3380TWIN Herst.-Nr.: TN3380TWIN EAN/GTIN: 4977766709811 |
| |
|
| | |
| Brother Tonerkartusche TN-3380 TWIN Pack - bestehend aus 2 TN-3380 Das Original Brother TN-3380 Twin Pack beinhaltet zwei Tonerkartusche in Schwarz. Die Toner und Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Die Kartuschen sind leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken. Hauptmerkmale - Reicht für je 8.000 Seiten A4 in Schwarz nach ISO 19752
- Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tonerkartuschen für den Blauen Engel zertifiziert
- Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tonerkartuschen für PTS (Dokumentenechtheit) zertifiziert
- Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
- Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -8100 Series; DCP -8110 DN; DCP -8155 DN; DCP -8250 DN; HL -5400 Series; HL -5440 D; HL -5450; HL -5450 D; HL -5450 DN; HL -5450 DNT; HL -5450 Series; HL -5470 DW; HL -5470 DWT; HL -5480 DW; HL -6100 Series; HL -6180 DW; HL -6180 DWT; MFC -8510 DN; MFC -8515 DN; MFC -8520 DN; MFC -8710 DW; MFC -8810 DW; MFC -8900 Series; MFC -8910 DW; MFC -8950 DW; MFC -8950 DWT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner black brother, brother toner, brother toner black, Tinte, Tintenpatrone, Drucker Zubehör |
| | |
| |