Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-8949 Herst.-Nr.: TN243C EAN/GTIN: 4977766787512 |
| |
|
| | |
| Brother Toner TN-243C Cyan mit einer Reichweite für ca. 1.000 Seiten. Highlights - Toner TN-243C
- Reichweite: ca. 1.000 Seiten
- Farbe: Cyan
- Original Brother Produkt
- Für brillante Drucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 15.5 cm | Breite: | 38.5 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 3510 CDW; DCP -L 3517 CDW; DCP -L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner brother cyan, brother toner, brother toner cyan, Brother, TN-243C, Cyan |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 40,30* | € 51,07* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 40,76* | € 51,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,68* | € 51,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 41,03* | € 51,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,43* | € 52,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|