Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 80154 wie Canon PGI520/CLI521 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101494700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80154
EAN/GTIN:
     4003630144072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon PGI520/CLI521 80154 ca. 324 Seiten schwarz, ca. 656 Seiten schwarz, ca. 3 x 470 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP 3600, -4600, MP 540, -620, -630, -980, MX 860, -870 Serie
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon PGI520/CLI521
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
80154
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 324 Seiten schwarz, ca. 656 Seiten schwarz, ca. 3 x 470 Seiten farbig
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
5 St./Pack.
freier Inhalt:
19 ml schwarz, 9 ml schwarz, 3 x 9 farbig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 11,03*
€ 16,90*
Lager 1682
16
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,90*
€ 17,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,21*
€ 44,45*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2933B001
ab € 9,04*
Ähnlich
edding
18-500
ab € 7,15*
Ähnlich
KMP
1508,0005
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.