| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-6835781 Herst.-Nr.: 1508,0005 EAN/GTIN: 4011324150858 |
| |
|
| | |
| Mit der C72V Vorteilspack erhalten Sie alle Farben zum Vorteilspreis auf einmal. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Fotos werden originalgetreu wiedergegeben. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 24711 | Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Pixma IP 3600, IP 4600, IP 4600 X, IP 4700, MP 540, MP 550, MP 560, MP 630, MP 640, MP 640 R, MP 980, MP 990, MX 860, MX 870, MP 620 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, kmp druckerpatrone, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |