Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-500 ersetzt Canon PGI-520/CLI-521 Multipack 5 - BK/C/M/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-500 Canon PGI-520/CLI-521 Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 20 ml + 4x 10,5 ml
EDD-500 Canon PGI-520/CLI-521 Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 20 ml + 4x 10,5 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023615000
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-500
EAN/GTIN:
     4043023615000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Canon PGI-520/CLI-521BK/C/M/Y Multipack 5. Druckfarbe: 2x schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 20 ml + 4x 10,5 ml. Seitenreichweite: 405/n.a./690/690/690 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 3600, Pixma IP 3600 Series, Pixma IP 4600, Pixma IP 4600 Series, Pixma IP 4600 X, Pixma IP 4700, Pixma MP 540, Pixma MP 550, Pixma MP 560, Pixma MP 620, Pixma MP 620 Series, Pixma MP 630, Pixma MP 640, Pixma MP 640 R, Pixma MP 640 Series, Pixma MP 980, Pixma MP 990, Pixma MX 860, Pixma MX 870, Pixma MX 870 Series.
Weitere Informationen:
Inhalt:
62.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-520/CLI-521BK/C/M/Y Multipack 5
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023615000
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-500 ersetzt Canon PGI-520/CLI-521 Multipack 5 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-500 ersetzt Canon PGI-520/CLI-521 Multipack 5 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
67740 G
Paletten-Abmessung Volumen:
1008000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
360
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
129.5 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
5er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-239
ab € 3,54*
Ähnlich
edding
18-240
ab € 2,45*
Ähnlich
edding
18-241
ab € 1,56*
Ähnlich
edding
18-242
ab € 3,39*
Ähnlich
edding
18-243
ab € 2,56*
Ähnlich
edding
18-262
ab € 1,79*
Ähnlich
edding
18-300
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.