Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone CN055AE 933XL 825Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101417930
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN055AE
EAN/GTIN:
     886111749034
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP Tintenpatrone Originalzubehör 933XL ca. 825 Seiten magenta 8,5ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
OfficeJet 6100 ePrinter, -6600 H711a, -6700 Premium H711n, -7110 Wide Format ePrinter, -7510 Wide Format, -7610 Wide Format, -7612 Wide Format
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
933XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 825 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Art der Technologie:
vivera
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Inhalt:
8,5 ml

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6100 e-Printer; OfficeJet 6600 e-All-in-One; OfficeJet 6600 e-All-in-One special Edition; OfficeJet 6600 Series; OfficeJet 6700 Premium; OfficeJet 7110; OfficeJet 7110 Series; OfficeJet 7110 wide format; OfficeJet 7110 XI; OfficeJet 7510 wide format; OfficeJet 7600 Series; OfficeJet 7610 wide format; OfficeJet 7612 wide format
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 4,79*
ab € 15,91*
€ 21,06*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 16,10*
€ 21,33*
Lager 1682
16
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 21,67*
€ 4,50*
ab € 16,45*
€ 21,68*
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
6ZC71AE
ab € 49,70*
Ähnlich
HP
CN053AE #BGX
ab € 35,12*
Ähnlich
HP
CN058AE
ab € 11,12*
Ähnlich
HP
CN060AE
ab € 11,17*
Ähnlich
HP
CN059AE
ab € 11,20*
Ähnlich
HP
CN056AE
ab € 15,94*
Ähnlich
HP
CN054AE #BGX
ab € 15,76*
Ähnlich
Ampertec
933XL
ab € 66,23*
Ähnlich
Ampertec
ab € 111,46*
Ähnlich
Ampertec
932XL
ab € 25,92*
Ähnlich
Ampertec
933XL
ab € 12,95*
Ähnlich
Ampertec
933XL
ab € 12,93*
Ähnlich
Ampertec
933XL
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.