Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 932 Schwarz/933 Cyan/Magenta/Gelb Original-Druckerpatronen, 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 932 Schwarz/933 Cyan/Magenta/Gelb Original-Druckerpatronen, 4er-Pack
HP 932 Schwarz/933 Cyan/Magenta/Gelb Original-Druckerpatronen, 4er-Pack
HP 932 Schwarz/933 Cyan/Magenta/Gelb Original-Druckerpatronen, 4er-Pack
Artikel-Nr.:
     2952-101046799
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC71AE
EAN/GTIN:
     195122352240
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen und Privatkunden, die häufig drucken, Text und Farbgrafiken von hoher Qualität erstellen und Recycling betreiben.

Sparen Sie Zeit und Geld beim Kauf aller benötigten Tinten. Dank der modernen HP Inkjet-Druckerpatronentechnologie erhalten Sie stets optimale Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf HP, wenn es um erstklassige Druckqualität und das einfache Recycling von Druckerpatronen geht.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1134 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.8 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
195122352240
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Kombi-Packung
Kompatibilität:
HP 932/933 Druckerpatronen sind kompatibel mit: HP OfficeJet 6700, 7110, 7610
Seitenergebnis schwarze Tinte:
400 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
330 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen schwarze Tinte:
8.5 ml
Volumen Farbtinte:
4 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Breite:
105.5 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
171 mm
Gewicht:
140 g
Verpackungsbreite:
105.5 mm
Verpackungstiefe:
32 mm
Verpackungshöhe:
171 mm
Paketgewicht:
180 g
Packungsinhalt:
4 Druckerpatronen: 1 Schwarz Standard und je 1 Cyan, Magenta, Gelb Standard

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6100 e-Printer; OfficeJet 6600 e-All-in-One; OfficeJet 6600 e-All-in-One special Edition; OfficeJet 6600 Series; OfficeJet 6700 Premium; OfficeJet 7110; OfficeJet 7110 Series; OfficeJet 7110 wide format; OfficeJet 7110 XI; OfficeJet 7510 wide format; OfficeJet 7600 Series; OfficeJet 7610 wide format; OfficeJet 7612 wide format
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 50,31*
€ 65,14*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,33*
€ 65,17*
4 Tage
62
pro Stück
€ 4,15*
ab € 49,85*
€ 65,30*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 50,50*
€ 65,30*
2 Tage
132
pro Stück
€ 7,50*
ab € 50,74*
€ 65,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.