Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 933XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 933XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CN056AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN056AE
EAN/GTIN:
     886111749096
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen und Home-Office-Nutzer, die häufig drucken, Text und Farbgrafiken von hoher Qualität produzieren und Recycling betreiben.

Die HP 933 Officejet Tintenpatrone gelb liefert professionelle Farbqualität Seite für Seite. Dokumente und Marketingmaterialien in leuchten Farben – mit geringen Kosten pro Seite und Patronen, die sich auf einfache Weise recyceln lassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
94 x 126 x 25 mm
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1702 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
40 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
2.18 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
4.81 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 886111615353; (BGX) 886111749041; (BGY) 886111749096
HP GTIN (EAN/UPC):
886111615353, 886111749041, 886111749096
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 933 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 7110, 7610
Seitenergebnis Farbtinte:
825 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
8.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CN056AE
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
Breite:
94 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
94 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Verpackungsvolumen:
24 cm³
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6100 e-Printer; OfficeJet 6600 e-All-in-One; OfficeJet 6600 e-All-in-One special Edition; OfficeJet 6600 Series; OfficeJet 6700 Premium; OfficeJet 7110; OfficeJet 7110 Series; OfficeJet 7110 wide format; OfficeJet 7110 XI; OfficeJet 7510 wide format; OfficeJet 7600 Series; OfficeJet 7610 wide format; OfficeJet 7612 wide format
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.