Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 80178 wie Canon PGI525/CLI526 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101275299
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80178
EAN/GTIN:
     4003630007414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon PGI525/CLI526 80178 ca. 605 Seiten schwarz, ca. 3 x 850 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP 4850, -4950, -5350, -6250, -8250, iX 6550, MG 5150, -5250, -6150, -8150, MX 715, -815, -885
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon PGI525/CLI526
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
80178
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 605 Seiten schwarz, ca. 3 x 850 Seiten farbig
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, fotoschwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
5 St./Pack.
freier Inhalt:
20 ml schwarz, 10 ml fotoschwarz, 3 x 9 ml farbig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,41*
€ 10,06*
Lager 1682
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 10,25*
4 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 16,25*
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 11,03*
€ 16,31*
3 Tage
5
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4541B009
ab € 29,21*
Ähnlich
edding
18-501
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.