Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBCI526P Herst.-Nr.: 4541B009 EAN/GTIN: 8714574554457 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-526 C/M/Y Farbtinte Multipack Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Cyan, Magenta und Gelb. Mit diesen drei 9 ml fassenden Tintentanks sparen Sie Zeit und Geld. Das ChromaLife100+ System liefert in Kombination mit Canon Fotopapier herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität. Kompatibel mit: - Canon Pixma MX895
- Canon Pixma iP4850
- Canon Pixma iP4950
- Canon Pixma iX6550
- Canon Pixma MG5150
- Canon Pixma MG5250
- Canon Pixma MG5350
- Canon Pixma MG6150
- Canon Pixma MG6250
- Canon Pixma MG8250
- Canon Pixma MX715
- Canon Pixma MG8150
- Canon Pixma MX885
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 4850; Pixma IP 4950; Pixma IX 6500 Series; Pixma IX 6520; Pixma IX 6550; Pixma MG 5140; Pixma MG 5150; Pixma MG 5240; Pixma MG 5250; Pixma MG 5300 Series; Pixma MG 5340; Pixma MG 5350; Pixma MG 6120; Pixma MG 6150; Pixma MG 6200 Series; Pixma MG 6250; Pixma MG 8120; Pixma MG 8150; Pixma MG 8200 Series; Pixma MG 8240; Pixma MG 8250; Pixma MX 710 Series; Pixma MX 715; Pixma MX 882; Pixma MX 885; Pixma MX 890 Series; Pixma MX 895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone tricolor, druckerpatrone für canon, canon druckerpatrone cyan, magenta, gelb, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Packung | € 7,50* | ab € 29,34* | € 36,89* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 8,00* | ab € 29,55* | € 37,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 29,51* | € 37,11* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 29,56* | € 37,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 29,66* | € 37,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,78* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|