Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC223VALBPDR 550Seiten sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101274099
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC223VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047566868
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-223 ca. 4 x 550 Seiten schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J562DW, -4120DW, MFC-J480DW, -680DW, -880DW, -4420DW, -4620DW, -4625DW, -5320DW, -5600 Serie, -5720DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-223
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4 x 550 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
11,8 ml schwarz, 3 x 5,9 ml farbig
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
pro Satz
€ 4,50*
ab € 43,74*
€ 55,12*
1 Tag
94
pro Satz
€ 2,90*
ab € 44,08*
€ 55,27*
Lager 1682
4
pro Satz
€ 5,95*
ab € 43,87*
€ 55,32*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 44,21*
€ 55,39*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 44,21*
€ 55,67*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,32*
€ 65,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,19*
€ 64,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,05*
€ 61,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,22*
€ 56,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,79*
€ 54,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,87*
€ 52,21
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC129XLVALBPDR
ab € 64,69*
Ähnlich
Brother
LC221VALBPDR
ab € 30,01*
Ähnlich
Brother
LC227XLVALBPDR
ab € 59,32*
Ähnlich
Brother
LC229XLVALBPDR
ab € 58,68*
Ähnlich
Brother
LC3211VALDR
ab € 24,36*
Ähnlich
Brother
LC3213VALDR
ab € 36,29*
Ähnlich
Brother
LC3217VALDR
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.