Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatronen LC-223 Multipack (je 1x BK/M/C/Y)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-22-0420
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC223VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047566868
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatronen LC-223 Multipack mit einer Reichweite für ca. 550 Seiten.

Highlights
  • Tintenpatronen LC-223
  • Farben: M/C/Y/K
  • Reichweite: ca. 550 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
184 g
Höhe:
7 cm
Länge:
18.1 cm
Breite:
21.9 cm
Farbe:
keine Farbe
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
94
pro Satz
€ 2,90*
ab € 44,05*
€ 55,26*
2 Tage
4
pro Satz
€ 5,95*
ab € 44,20*
€ 55,28*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 44,23*
€ 55,35*
1 Tag
100
pro Satz
€ 4,50*
ab € 44,03*
€ 55,48*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 44,20*
€ 55,63*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,26*
€ 65,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,14*
€ 64,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,00*
€ 61,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,17*
€ 56,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,74*
€ 54,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,05*
€ 52,42
pro Satz
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC129XLVALBPDR
ab € 64,53*
Ähnlich
Brother
LC221VALBPDR
ab € 30,11*
Ähnlich
Brother
LC227XLVALBPDR
ab € 59,17*
Ähnlich
Brother
LC229XLVALBPDR
ab € 59,01*
Ähnlich
Brother
LC3211VALDR
ab € 24,27*
Ähnlich
Brother
LC3213VALDR
ab € 36,44*
Ähnlich
Brother
LC3217VALDR
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.