Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Blisterfarbtintenset LC-129XL mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Blisterfarbtintenset LC-129XL mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Bild1
Brother Blisterfarbtintenset LC-129XL mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-LC129XLVALBPDR
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC129XLVALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047566684
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother Blisterfarbtintenset LC-129XL mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

Das Original Brother LC-129XL Value Pack beinhaltet jeweils eine Tintenpatrone in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta. Die Tintenpatronen und Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patronen sind leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen.

Hauptmerkmale

  • Reicht für 2.400 Seiten A4 in Schwarz und 1.200 Seiten A4 je Farbe nach ISO 24711
  • 100 Jahre Lichtechtheit
  • Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für den Blauen Engel zertifiziert
  • Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für PTS - Dokumentenechtheit zertifiziert
  • Günstige Druckkosten dank separater Tintenpatrone je Farbe und separatem permanenten Brother Druckkopf
  • Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC221VALBPDR
ab € 30,03*
Ähnlich
Brother
LC223VALBPDR
ab € 44,04*
Ähnlich
Brother
LC227XLVALBPDR
ab € 59,31*
Ähnlich
Brother
LC229XLVALBPDR
ab € 58,71*
Ähnlich
Brother
LC3211VALDR
ab € 24,33*
Ähnlich
Brother
LC3213VALDR
ab € 36,45*
Ähnlich
Brother
LC3217VALDR
ab € 40,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.