Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm creme - Vanilla


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
"Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm creme - Vanilla
"Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm creme - Vanilla
Artikel-Nr.:
     2909-4008495318156
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96912
EAN/GTIN:
     4008495318156
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
Duftteelicht
Duftteelichte
18 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm creme - Vanilla

- Brenndauer: ca. 4 Stunden
- Durchmesser: 37,5 mm, Höhe: 16,6 mm
- Farbe: creme
- Duft: Vanilla

Der süßlich-warme Duft der Vanille beruhigt, besänftigt, gleicht aus, vertreibt Mattheit und steigert somit die physische und geistige Aktivität. Innere Anspannung und Nervosität werden spürbar gelindert.

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Höhe:
16,6 mm
Durchmesser:
37,5 mm
Gewicht:
13,6
Material:
Paraffin mit Palmöl
Höhe der Einzelpackung:
11,5
Breite der Einzelpackung:
11,5
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
246,9
Professional:
-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
2150
10
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
9 Tage
215
10
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,06*
10 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,55*
1
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 4,55*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flavour by GALA
96916
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96910
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96911
ab € 1,94*
Sonstiges
Flavour by GALA
96913
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96915
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.