Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm creme - Vanilla von Flavour


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
18 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm creme - Vanilla von Flavour
18 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm creme - Vanilla von Flavour
Artikel-Nr.:
     2813-374-8221
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96912
EAN/GTIN:
     4008495318149
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
Duftteelicht
Duftteelichte

18 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm creme - Vanilla von Flavour by GALA
- Brenndauer: ca. 4 Stunden, Durchmesser: 37,5 mm, Höhe: 16,6 mm, Farbe: creme, Duft: Vanilla, Der süßlich-warme Duft der Vanille beruhigt, besänftigt, gleicht aus, vertreibt Mattheit und steigert somit die physische und geistige Aktivität. Innere Anspannung und Nervosität werden spürbar gelindertArtikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß
Länge:
4 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2410
10
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
Lager 2813
241
10
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,04*
11 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,51*
1
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 4,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,11723* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flavour by GALA
96916
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96910
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96913
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96911
ab € 1,94*
Sonstiges
Flavour by GALA
96915
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.