Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm weinrot - Wild Raspberry


Menge:  Packung  
Produktinformationen
18 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm weinrot - Wild Raspberry
18 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm weinrot - Wild Raspberry
Artikel-Nr.:
     2813-374-8224
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96915
EAN/GTIN:
     4008495318514
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
Duftteelicht
Duftteelichte

18 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm weinrot - Wild Raspberry von Flavour by GALA
- Brenndauer: ca. 4 Stunden, Durchmesser: 37,5 mm, Höhe: 16,6 mm, Farbe: weinrot, Duft: Wild Raspberry, Die klare fruchtige Note der wilden Himbeere verwöhnt die Sinne und sorgt durch seine erfrischende und belebende Wirkung für Lebensfreude und gute StimmungArtikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
rot mit weißen Punkten
Länge:
4 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Jumboteelichter, Teelicht, duftkerzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
230
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 5,48*
11 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,15*
€ 5,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,17445* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flavour by GALA
96916
ab € 1,97*
Sonstiges
Flavour by GALA
96912
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96910
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96913
ab € 1,97*
Sonstiges
Flavour by GALA
96911
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.