Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6007 -2RSR 35x62x14, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6007 -2RSR 35x62x14, Rillenkugellager
FAG 6007 -2RSR 35x62x14, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034976
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6007 -2RSR
EAN/GTIN:
     04012801063029
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6007 -2RSR
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,159 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6007 -2RSR, FAG Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
957
5
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,64*
4 Tage
5318
1
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 4,85*
1 Tag
5318
1
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,24*
Lager 2867
2999
1
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 5,46*
3 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 43,43*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.686,17*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.688,26*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,75*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.