Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6007 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6007 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
FAG 6007 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
FAG 6007 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325329
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6007 -2RSR
EAN/GTIN:
     4012801063029
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG 6007 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
Innen 35 mm
Außen 62 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,159 kg
EAN 4012801063029
Außenring ohne Flansch/Nut
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Material Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung keine
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6007 -2RSR ID 35mm AD 62mm Breite14mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6007 -2RSR
Werksnummer:
10013668
Länge netto mm:
0,67
Breite netto mm:
0,66
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,159000
Breite brutto mm:
14,00
Gewicht brutto Kg:
0,159000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
35,00
Aussendurchmesser mm:
62,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
957
5
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 4,65*
Lager 1955
5318
1
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,85*
2 Tage
5318
1
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,24*
2 Tage
2999
1
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,46*
3 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 43,51*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.685,86*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.693,03*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,59*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.