Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhr-Messschieber DIN 862, IP40, 0 - 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-201104
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     201104
EAN/GTIN:
     4010873251047
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Messbereich: 0 - 300 mm
Ablesung: 0.02 mm
Zeigerumdrehung: 2 mm
Schnabellänge: 62 mm
Messspitzen (Kreuzform): 22.0 mm
Tiefenmaß: flach

DIN 862

Standard-Modell, staubgeschützte Mechanik für schnelles und präzises Ablesen

•    rostfreie, gehärtete Ausführung
•    Messschiene matt verchromt, Skala gelasert
•    Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
•    stoßgeschütztes Gehäuse
•    mit Daumenrolle für Feinverstellung
•    mit Feststellschraube

made in china
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
7
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 88,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 89,22*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.