Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhr-Messschieber DIN 862, IP40, 0 - 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-201104
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     201104
EAN/GTIN:
     4010873251047
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Messbereich: 0 - 300 mm
Ablesung: 0.02 mm
Zeigerumdrehung: 2 mm
Schnabellänge: 62 mm
Messspitzen (Kreuzform): 22.0 mm
Tiefenmaß: flach

DIN 862

Standard-Modell, staubgeschützte Mechanik für schnelles und präzises Ablesen

•    rostfreie, gehärtete Ausführung
•    Messschiene matt verchromt, Skala gelasert
•    Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
•    stoßgeschütztes Gehäuse
•    mit Daumenrolle für Feinverstellung
•    mit Feststellschraube

made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.