Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2856-201101 Herst.-Nr.: 201101 EAN/GTIN: 4010873251016 |
| |
|
| | |
| Messbereich: 0 - 150 mm Ablesung: 0.01 mm Zeigerumdrehung: 1 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16.5 mm Tiefenmaß: flach
DIN 862
Standard-Modell, staubgeschützte Mechanik für schnelles und präzises Ablesen
• rostfreie, gehärtete Ausführung • Messschiene matt verchromt, Skala gelasert • Messschnäbel fein geschliffen und geläppt • stoßgeschütztes Gehäuse • mit Daumenrolle für Feinverstellung • mit Feststellschraube
made in china
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, uhren-messschieber 150 mm, taschen messschieber, vogel uhrmessschieber, Uhr-Messschieber DIN 862, IP40, 0 - 150 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2856 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,78* | € 45,85* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,38* | € 51,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2856 | | Versand: Lager 2856 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|