Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhr-Messschieber DIN 862, IP40, 0 - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-201101
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     201101
EAN/GTIN:
     4010873251016
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Messbereich: 0 - 150 mm
Ablesung: 0.01 mm
Zeigerumdrehung: 1 mm
Schnabellänge: 40 mm
Messspitzen (Kreuzform): 16.5 mm
Tiefenmaß: flach

DIN 862

Standard-Modell, staubgeschützte Mechanik für schnelles und präzises Ablesen

•    rostfreie, gehärtete Ausführung
•    Messschiene matt verchromt, Skala gelasert
•    Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
•    stoßgeschütztes Gehäuse
•    mit Daumenrolle für Feinverstellung
•    mit Feststellschraube

made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.