Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber, DIN 862, 400 mm / 16 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-200504
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     200504
EAN/GTIN:
     4010873205040
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Feineinstellung: Nein
Messbereich: 400 mm / 16 inch
Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch
Schnabellänge: 125 mm
Messspitzen (Messerform): -
Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm

DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß Werksgenauigkeit

 Präzisions-Ausführung

•    rostfreie, gehärtete Ausführung
•    Messschnäbel matt verchromt
•    Messschnäbel fein geschliffen
•    mit abgespitzten Messschnabelenden für Innenmessungen
•    mit oder ohne Feineinstellung, ohne Messspitzen
•    mit Feststellschraube
•    Nonius-Schieber aus dem Vollen gefräst
•    bis 1000 mm im Kunststoffkasten, andere Größen im Holzetui
•    mit Identifikations-Nummer

made in china
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 144,56*
Lager 2856
20
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 148,89*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.