Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber, DIN 862, 400 mm / 16 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-200504
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     200504
EAN/GTIN:
     4010873205040
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Feineinstellung: Nein
Messbereich: 400 mm / 16 inch
Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch
Schnabellänge: 125 mm
Messspitzen (Messerform): -
Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm

DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß Werksgenauigkeit

 Präzisions-Ausführung

•    rostfreie, gehärtete Ausführung
•    Messschnäbel matt verchromt
•    Messschnäbel fein geschliffen
•    mit abgespitzten Messschnabelenden für Innenmessungen
•    mit oder ohne Feineinstellung, ohne Messspitzen
•    mit Feststellschraube
•    Nonius-Schieber aus dem Vollen gefräst
•    bis 1000 mm im Kunststoffkasten, andere Größen im Holzetui
•    mit Identifikations-Nummer

made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.