Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE5708997354537 Herst.-Nr.: DVE5708997354537 EAN/GTIN: 5708997354537 |
| |
|
| | |
| Arbeitsleuchte VEGA - Robusten, leicht und schlagfest - Hohe Lichtausbeute - Die LEDs entwickeln keine Wärme daher gibt es keine Brandgefahr Lieferung: Die VEGA 1500 C+R wird mit einem integrierten Handgriff und einem Stellfuß für Direktmontage des Baustrahlers am SCANGRIP DREIFUSS-STÄNDER geliefert.- Kabellänge 5 m - Lichtstrom 4000 lm Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Lichtstrom: | 4000 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, scangrip led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler scangrip, Arbeitsleuchten, LED-Strahler, VEGA, Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 96,06* | € 114,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 96,00* | € 114,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 96,22* | € 114,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 96,63* | € 114,55* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 115,53* | € 136,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|