Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler VEGA LITE 45 W 6000 lm 5m H07RN-F 3x1,5mm² IP54 SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873179
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5453
EAN/GTIN:
     5708997354537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender · effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung · LED-Dioden entwickeln keine Wärme · robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse · für den Einsatz im Freien zugelassen Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 2 Schutzkontaktsteckdosen · Abstrahlwinkel: 100°
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
45 W
Lichtstrom:
6000 lm
Kabelqualität:
H07RN-F 3x1,5 mm²
Kabellänge:
5 m
Energieeffizienzklasse:
E
Modell:
VEGA LITE
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Energieverbrauch:
42 kWh/1000h
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Scangrip
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 5,99*
ab € 96,16*
€ 114,11*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 96,54*
€ 114,13*
1 Tag
50
€ 5,50*
ab € 96,65*
€ 114,13*
1 Tag
35
€ 5,59*
ab € 96,39*
€ 114,51*
Lager 1736
49
€ 4,99*
ab € 96,61*
€ 114,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,64*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,51*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,45*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 131,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.