Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler VEGA 48 W 6000 lm 5m H07RN-F 3x1,5mm² IP54 SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000873179
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5453
EAN/GTIN:
     5708997354537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender · effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung · LED-Dioden entwickeln keine Wärme · robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse · für den Einsatz im Freien zugelassenDiese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werdenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit 2 Schutzkontaktsteckdosen· Abstrahlwinkel: 100°· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,99*
ab € 96,16*
€ 114,11*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 96,54*
€ 114,13*
2 Tage
50
€ 5,50*
ab € 96,65*
€ 114,13*
2 Tage
35
€ 5,59*
ab € 96,39*
€ 114,51*
Lager 2478
50
Frei Haus
ab € 97,07*
€ 114,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,64*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,51*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,45*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 131,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.