Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte NOVA 5K COB-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte NOVA 5K COB-LED
Arbeitsleuchte NOVA 5K COB-LED
Arbeitsleuchte NOVA 5K COB-LED
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE5708997354421
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5442
EAN/GTIN:
     5708997354421
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED-Arbeitsleuchte NOVA 5K - LED-Technologie - Extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung - Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität - Dimmerfunktion mit 5 Lichtstufen - Unzerbrechlich durch Aluminiumguss-Gehäuse - Niedrige Oberflächentemperatur - Batterieanzeige auf der Rückseite - Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich - Kabelbetrieb- Leistung 50 W - Kabeltyp H05 RN-F 3G1 - Kabellänge 5 m - Leuchtstärke 500/1250/2500/3750/5000 lm
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Kabeltyp:
H05 RN-F 3G1
Kabellänge:
5 m
Leuchtstärke:
500/1250/2500/3750/5000 lm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 96,43*
4 Tage
53
€ 5,90*
ab € 82,63*
€ 96,53*
1 Tag
51
€ 5,50*
ab € 82,30*
€ 96,63*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 83,01*
€ 97,08*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 107,01*
€ 123,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,44*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,63*
Zubehör
SCANGRIP
03.5751
ab € 9,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 117,65*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,88*
Zubehör
Kiesel
03.5682
ab € 103,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.