Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte NOVA 3KC+RCOB-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte NOVA 3KC+RCOB-LED
Arbeitsleuchte NOVA 3KC+RCOB-LED
Arbeitsleuchte NOVA 3KC+RCOB-LED
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE5708997354414
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5441
EAN/GTIN:
     5708997354414
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Arbeitsleuchte NOVA 3K C+R - LED-Technologie - Extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung - Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität - Dimmerfunktion mit 5 Lichtstufen - Sehr robust durch Aluminiumguss-Gehäuse - Niedrige Oberflächentemperatur - Batterieanzeige auf der Rückseite - Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich - DUAL-SYSTEM, Akku- und Kabelbetrieb- Leistung 30 W - Kabeltyp H05 RN-F2G0,75 - Kabellänge 5 m - Leuchtstärke 300/750/1500/2250/3000 lm - Brenndauer 1-14 h - Akkutyp Li-Ion-Akku 11,1 V/4400 mAh
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Kabeltyp:
H05 RN-F2G0,75
Kabellänge:
5 m
Leuchtstärke:
300/750/1500/2250/3000 lm
Brenndauer:
1-14 h
Akkutyp:
Li-Ion-Akku 11,1 V/4400 mAh
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 110,42*
€ 127,09*
1 Tag
88
€ 5,50*
ab € 110,16*
€ 127,22*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 127,79*
3 Tage
87
€ 4,99*
ab € 113,65*
€ 131,45*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 125,76*
€ 144,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,60*
Zubehör
SCANGRIP
03.5342
ab € 26,28*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,47*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,21*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 118,50*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.