| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4260042671958 Herst.-Nr.: DVE4260042671958 EAN/GTIN: 4260042671958 |
| |
|
| | |
| Helm INTEX natur, EN 397 - Gerade Helmschale - Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung - Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen - Mit regulierbarer Belüftung - Geringe elektrostatische Aufladung (106–108 Ohm) - Gute chemische Beständigkeit - Tragedauer bis 8 Jahre - Für den Einsatz in Heißbereichen - Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: für den Einsatz in Heißbereichen Zulassung/Norm: EN 397 Zusatzprüfungen: MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG - Hitzeprüfung bis +150 °C - Kälteprüfung bis –30 °C Material: Phenol-Textil-Kunstharz Kopfweite: 54–64 cm Gewicht: ca. 370 g Farbe: naturbraun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, duroplast-helm braun, arbeitsschutzhelm, schutzhelm visor light, Helm, Helme |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,58* | € 40,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,76* | € 40,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,54* | € 41,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,70* | € 43,72* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 34,73* | € 45,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|