| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1810190700 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260042671958 EAN/GTIN: 4260042671958 |
| | |
|
| | |
| VOSS Schutzhelm INTEX Ausführung: • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung • Austauschbares Naturleder-Schweißband und montierter Schaumstoffsteifen • Geringe statische Aufladung (106 bis 108 Ohm) • Gute chemische Beständigkeit • Seitliche Kinnriemenhalterung • Regulierbare Belüftungslöcher • Größeneinstellung von 51–64 cm • Tragedauer bis 8 Jahre Zusatzprüfungen: • Kälteprüfung bis –30 °C • Hitze: langfristig bis 150 °C, kurzfristig > 1000 °C • MM-Prüfung gegen Metallspritzer • Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG Norm: EN 397 Material: Phenol-Textil-Kunstharz Gewicht: ca. 280 g Weitere Informationen: | | Farbe: | natur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, duroplast-helm braun, arbeitsschutzhelm, schutzhelm visor light, 10190700, Kopfschutz, Helme, Helm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,62* | € 40,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,77* | € 40,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,70* | € 41,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,67* | € 41,64* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,61* | € 43,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|