Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4051428057363 Herst.-Nr.: DVE4051428057363 EAN/GTIN: 4051428057363 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »644220«, S3 ESD - Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S3 SRC ESD - Vorderkappenschutz, metallfrei Fußbett: Evercushion® BA Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest Material: Schaft: geöltem Nubukleder,Futter: BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Weite: 11 Farbe: schwarz-blau- Größe 43 Weitere Informationen: | | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh 43 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, ESD, Halbschuh, PUMA, S3, Sc |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 75,20* | € 86,34* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 75,59* | € 86,34* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 75,65* | € 86,36* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 75,30* | € 86,74* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 89,86* | € 102,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|