Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Argon Blue Low Gr.43 schwarz/blau Leder S3 ESD SRC EN20345 1 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Argon BLUE LOW S3 ESD SRC - 644220 - Größe: 43 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700443
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     64.422.0-43
EAN/GTIN:
     4051428057363
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC · Obermaterial: geöltes Nubukleder · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
für wen?:
Herren
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 ESD SRC
Marke:
PUMA
Ausführung:
mit iCell-Element
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma halbschuh 43 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 75,51*
€ 86,23*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,56*
€ 86,25*
Lager 1498
9
pro Paar
€ 5,50*
ab € 75,16*
€ 86,27*
1 Tag
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,76*
€ 86,67*
4 Tage
27
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 87,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,27*
€ 102,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,09*
€ 102,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,64*
€ 97,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,36*
€ 95,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,16*
€ 89,44
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.