| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4042448901347 Herst.-Nr.: DVE4042448901347 EAN/GTIN: 4042448901347 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4341 - Temperaturbeständiges Abdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C - Schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband - Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche eine hohe Anfangsklebkraft hat und somit auch das Verkleben von schwerem Abdeckpapier gewährleistet - Nassschliffest und sehr gute Lack- und Füllerhaftung - Auch nach Ofentrocknung lässt sich das tesakrepp 4341 leicht abziehen- Länge x Breite 50 m x 38 mm Weitere Informationen: | | Länge x Breite: | 50 m x 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Deko-Tape, Duck Tape, Duct Tape, Krepp, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Tesa, tesakrepp, Verpackungsklebeband, Washi Tape |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 5,51* | € 6,90* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 5,49* | € 6,92* | | | | | 2 Tage | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,40* | € 7,02* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 5,70* | € 7,10* | | | | Lager 284 | | | | 8 | | pro Rolle | € 4,80* | ab € 9,00* | € 11,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|