Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler- und Lackiererband tesakrepp 4341 38mm x 50m hellbraun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     467-#TESA043410000500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04341-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448901347
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Premium-Lackierkrepp
  • schwach gekreppt mit guter Klebkraft auf lackiertem Metall, Gummi und Glas
  • dehnbar, äußerst anschmiegsam und flexibel
  • Nassschliffest mit sehr guter Lack- und Füllerhaftung
  • rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.2730 kg
Farbe:
braun
Farbname:
hellbraun
Gesamtdicke:
0,19 mm
Klebkraft:
4,70 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
53 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
140 Grad C
Trägermaterial:
Spezialpapier
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
8
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 6,81*
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,53*
€ 6,84*
1 Tag
16
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,00*
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 7,04*
8
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 5,47*
€ 7,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 54,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04319-00041-00
ab € 3,84*
Sonstiges
tesa
04319-00006-00
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.