| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4042448806413 Herst.-Nr.: DVE4042448806413 EAN/GTIN: 4042448806413 |
| |
|
| | |
| NOPI-Krepp - Schmiegsames, schwach gekrepptem Abdeckband - Gut haftende Kautschuk-Klebemasse - Banddicke: 0,14 mm - Temperaturbeständigkeit: bis 60 °C- Länge x Breite 50 m x 19 mm - Nr. 55510 Weitere Informationen: | | Länge x Breite: | 50 m x 19 mm | Nr.: | 55510 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, Abroller, für, Handabroller, Klebeband-Abroller, Klebebänder, Nopi, Tesa®-Abroller, Tesa®-Film |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 16 | | € 6,90* | ab € 1,33* | € 1,67* | | | | | 2 Tage | | | 16 | | € 4,79* | ab € 1,34* | € 1,68* | | | | | 2 Tage | | | 16 | | € 7,90* | ab € 1,35* | € 1,69* | | | | | 6 Tage | | | 16 | | € 4,30* | ab € 1,43* | € 1,87* | | | | Lager 284 | | | | 16 | | € 4,80* | ab € 1,81* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0362* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|