Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Malerkrepp 55511-000000 30mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/609/a007609k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/609/a007609k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164032000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55511-000000
EAN/GTIN:
     4042448806420
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
NOPI® Kreppband Innenbereich 30 mm x 50 m (B x L) Naturkautschuk beige
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abkleben gerader Kanten, markieren
Maße:
30 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
140
wieder ablösbar:
Nein
max. Ablösezeitraum:
3
Temperaturbereich:
bis +60
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, nopi kreppband beige 30 mm x 50 m, abdeckband, abdeckband 30mmx50m, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
10
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,69*
10 Tage
170
10
€ 4,79*
ab € 2,15*
€ 2,70*
2 Tage
300
10
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 2,71*
2 Tage
300
20
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,00*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,90*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,058* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05287-00000-02
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.