Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe mit Folienüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibmappe mit Folienüberzug
Schreibmappe mit Folienüberzug
Schreibmappe mit Folienüberzug
Schreibmappe mit Folienüberzug
Schreibmappe mit Folienüberzug
Artikel-Nr.:
     2114-2339290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339290
EAN/GTIN:
     4002390050838
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Für Preisbewusste
  • Mappe aus Karton mit Folienüberzug
  • Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten
  • Ansprechend: Neun Farben zur Auswahl (A4)
  • Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht
  • Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,22 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Innentasche im Deckel. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Mit Stifteschlaufe
Breite:
229
Farbe:
schwarz
Höhe:
319
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Stärke:
13
max. Klemmdicke:
8
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemmen:
hellsilber
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerprodukttyp:
mit Folienüberzug
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibmappe
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2114
4 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 1,66*
9 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 1,97*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,98084*
€ 2,035*
2 Tage
125
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,04*
3 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2114
Versand: Lager 2114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.